RENOLD

RENOLD Innenglied Renold Blue ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12429114
  • Hersteller:24B1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 24B-1
Typ
Innenglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Geeignet für
24B1
Gliednummer
4