
CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 16B-1 |
Typ | Innenglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 16B1 |
Gliednummer | 4 |