RENOLD

RENOLD Innenglied Renold Blue ANSI 60-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:12429128
  • Hersteller:60A1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 60-1
Typ
Innenglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Stahl
Geeignet für
60A1
Gliednummer
4