RENOLD

RENOLD Innenglied Renold Blue ANSI 25-1 Teilung 1/4" simplex

  • ERIKS:12429116
  • Hersteller:25A1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 25-1
Typ
Innenglied
Teilung
1/4 in
Teilung
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
04C-1
ANSI
25-1
Material
Stahl
Geeignet für
25A1
Gliednummer
4