RENOLD

RENOLD Innenglied Renold Blue ANSI 160-1 Teilung 2" simplex

  • ERIKS:12429108
  • Hersteller:160A1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 160-1
Typ
Innenglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
32A-1
ANSI
160-1
Material
Stahl
Geeignet für
160A1
Gliednummer
4