RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Syno ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12429317
  • Hersteller:16B2SNS12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 16B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
16B2SN
Gliednummer
12