CHF 611.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 660.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 24B-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 24B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY24B2 |
Gliednummer | 12 |