RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 80-3 Teilung 1" triplex

  • ERIKS:12429369
  • Hersteller:GY80A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 80-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16A-3
ANSI
80-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY80A3
Gliednummer
12