Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 16A-2 |
ANSI | 80-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY80A2 |
Gliednummer | 12 |