RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:23207589
  • Hersteller:GY80A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 80-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY80A1
Gliednummer
12