RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 60-3 Teilung 3/4" triplex

  • ERIKS:12429367
  • Hersteller:GY60A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 60-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12A-3
ANSI
60-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY60A3
Gliednummer
12