RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:24209300
  • Hersteller:GY60A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 60-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12A-2
ANSI
60-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY60A2
Gliednummer
12