RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 50-3 Teilung 5/8" triplex

  • ERIKS:12429366
  • Hersteller:GY50A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
10A-3
ANSI
50-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY50A3
Gliednummer
12