RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 50-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:24208761
  • Hersteller:GY50A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10A-2
ANSI
50-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY50A2
Gliednummer
12