RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 40-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:24207022
  • Hersteller:GY40A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08A-2
ANSI
40-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY40A2
Gliednummer
12