RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 40-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:23282800
  • Hersteller:GY40A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY40A1
Gliednummer
12