Eriks
RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 35-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:23207509
  • Hersteller:GY35A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8" in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06C-1
ANSI
35-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY35A1
Gliednummer
12