RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 140-1 Teilung 1.3/4" simplex

  • ERIKS:12429361
  • Hersteller:GY140A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 140-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
28A-1
ANSI
140-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY140A1
Gliednummer
12