RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 120-3 Teilung 1.1/2" triplex

  • ERIKS:12429360
  • Hersteller:GY120A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 120-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
24A-3
ANSI
120-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY120A3
Gliednummer
12