RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 120-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:24205976
  • Hersteller:GY120A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 120-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24A-1
ANSI
120-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY120A1
Gliednummer
12