RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Synergy ANSI 100-3 Teilung 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12429358
  • Hersteller:GY100A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
20A-3
ANSI
100-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY100A3
Gliednummer
12