RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Stainless Steel ISO 12B-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:12429309
  • Hersteller:12B2SSS12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 12B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12B-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
12B2SS
Gliednummer
12