RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Stainless Steel ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:11345199
  • Hersteller:12B1SSS12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 12B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
12B1SS
Gliednummer
12