RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Stainless Steel ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12429302
  • Hersteller:10B1SSS12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 10B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
10B1SS
Gliednummer
12