CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 06B-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | 06B2SS |
Gliednummer | 12 |