RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 40B-2 Teilung 2.1/2" duplex

  • ERIKS:12429340
  • Hersteller:40B2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'225.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'324.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 40B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
40B-2
Material
Stahl
Geeignet für
40B2
Gliednummer
12