RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 32B-1 Teilung 2" simplex

  • ERIKS:12429328
  • Hersteller:32B1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 32B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
32B-1
Material
Stahl
Geeignet für
32B1
Gliednummer
12