RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 32-B3 Teilung 2" triplex

  • ERIKS:12429330
  • Hersteller:32B3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 582.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 32B-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32B-3
Material
Stahl
Geeignet für
32B3
Gliednummer
12