RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 28B-2 Teilung 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12429326
  • Hersteller:28B2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 28B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
28B-2
Material
Stahl
Geeignet für
28B2
Gliednummer
12