RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 20B-3 Teilung 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12429321
  • Hersteller:20B3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 20B-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
20B-3
Material
Stahl
Geeignet für
20B3
Gliednummer
12