RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 16B-3 Teilung 1" triplex

  • ERIKS:12433239
  • Hersteller:16B3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 16B-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16B-3
Material
Stahl
Geeignet für
16B3
Gliednummer
12