RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 16B-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12433237
  • Hersteller:16B1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 16B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl
Geeignet für
16B1
Gliednummer
12