RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 40-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12429338
  • Hersteller:40A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08A-3
ANSI
40-3
Material
Stahl
Geeignet für
40A3
Gliednummer
12