RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 35-3 Teilung 3/8" triplex

  • ERIKS:12429334
  • Hersteller:35A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
06C-3
ANSI
35-3
Material
Stahl
Geeignet für
35A3
Gliednummer
12