RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 35-2 Teilung 3/8" duplex

  • ERIKS:12429333
  • Hersteller:35A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
06C-2
ANSI
35-2
Material
Stahl
Geeignet für
35A2
Gliednummer
12