Eriks
RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 35-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:12429331
  • Hersteller:35A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8" in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06C-1
ANSI
35-1
Material
Stahl
Geeignet für
35A1
Gliednummer
12