RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 160-3 Teilung 2" triplex

  • ERIKS:12429315
  • Hersteller:160A3S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 721.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 779.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 160-3
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32A-3
ANSI
160-3
Material
Stahl
Geeignet für
160A3
Gliednummer
12