RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 140-2 Teilung 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12429311
  • Hersteller:140A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 140-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
28A-2
ANSI
140-2
Material
Stahl
Geeignet für
140A2
Gliednummer
12