RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 120-2 Teilung 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12429306
  • Hersteller:120A2S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 120-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
24A-2
ANSI
120-2
Material
Stahl
Geeignet für
120A2
Gliednummer
12