RENOLD

RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ANSI 100-1 Teilung 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12429296
  • Hersteller:100A1S12I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 100-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20A-1
ANSI
100-1
Material
Stahl
Geeignet für
100A1
Gliednummer
12