RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12429241
  • Hersteller:20B2SNS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 20B-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Geeignet für
20B2SN
Gliednummer
30