RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:24205655
  • Hersteller:16B2SNS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 16B-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
16B2SN
Gliednummer
30