RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12429227
  • Hersteller:10B1SNS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 10B-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl
Geeignet für
10B1SN
Gliednummer
30