RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12429221
  • Hersteller:08B1SNS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 08B-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl
Geeignet für
08B1SN
Gliednummer
30