RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ANSI 80-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:14947959
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 80-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16A-2
ANSI
80-2
Material
Stahl
Geeignet für
80A2SN
Gliednummer
30