RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Syno ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:12429260
  • Hersteller:60A2SNS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 60-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12A-2
ANSI
60-2
Material
Stahl
Geeignet für
60A2SN
Gliednummer
30