CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno |
Typ | ANSI 40-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
ANSI | 40-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 40A1SN |
Gliednummer | 30 |