Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno |
Typ | ANSI 100-2 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 20A-2 |
ANSI | 100-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 100A2SN |
Gliednummer | 30 |