CHF 208.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno |
Typ | ANSI 100-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 20A-1 |
ANSI | 100-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 100A1SN |
Gliednummer | 30 |