CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 60-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
ANSI | 60-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY60A1 |
Gliednummer | 30 |